CHF 48.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Länge | 76 mm |
Höhe | 76 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 54 mm |
Lager | GYE16-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJ03 |
Dynamische Belastung | 10100 N |
Statische Belastung | 4750 N |