Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung PCJY60-XL-N

  • ERIKS:14185284
  • Hersteller:094730580-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
GAY60-XL-NPP-B
Gehäuse
CJ12