CHF 66.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJY |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 118 mm |
Höhe | 118 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Lager | GAY35-XL-NPP-B |
Gehäuse | CJ07 |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 15300 N |