Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung PCJY30-XL-N

  • ERIKS:11669987
  • Hersteller:PCJY30-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Höhe
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
GAY30-XL-NPP-B
Gehäuse
CJ06
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N