Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung PCJY12-XL

  • ERIKS:11669982
  • Hersteller:9491910000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJY
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
76 mm
Höhe
76 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
54 mm
Lager
GAY12-XL-NPP-B
Gehäuse
CJ03
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
4750 N