Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung TCJ80-XL-I

  • ERIKS:11670257
  • Hersteller:9831280000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
197 mm
Höhe
197 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
153 mm
Lager
GE80-KTT-B
Gehäuse
CJ16
Dynamische Belastung
76000 N
Statische Belastung
54000 N