




CHF 370.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 188 mm |
Höhe | 188 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Lager | GE70-KTT-B |
Gehäuse | CJ14 |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 44000 N |