Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung TCJ60-XL-N-I

  • ERIKS:11670255
  • Hersteller:9758850000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
GE60-KTT-B
Gehäuse
CJ12
Dynamische Belastung
56000 N
Statische Belastung
36000 N