Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung TCJ55-XL-I

  • ERIKS:11670254
  • Hersteller:TCJ55
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
162 mm
Höhe
162 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
GE55-KTT-B
Gehäuse
CJ11