Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung TCJ50-XL-N

  • ERIKS:11670253
  • Hersteller:9402320000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
143 mm
Höhe
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
GE50-XL-KTT-B
Gehäuse
CJ10
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N