CHF 97.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 118 mm |
Höhe | 118 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Lager | GE35-XL-KTT-B |
Gehäuse | CJ07 |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 15300 N |