CHF 83.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 108 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.5 mm |
Lager | GE30-XL-KTT-B |
Gehäuse | CJ06 |
Dynamische Belastung | 20700 N |
Statische Belastung | 11300 N |