CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | TCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 86 mm |
Höhe | 86 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Lager | GE20-XL-KTT-B |
Gehäuse | CJ04 |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |