Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJO90-XL

  • ERIKS:11670107
  • Hersteller:8840060000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'150.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'243.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJO
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
280 mm
Höhe
280 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
216 mm
Lager
GNE90-XL-KRR-B
Gehäuse
CJO18
Dynamische Belastung
143000 N
Statische Belastung
107000 N