INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJO80-XL

  • ERIKS:11670106
  • Hersteller:RCJO80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 808.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 874.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJO
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
250 mm
Höhe
250 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
196 mm
Lager
GNE80-XL-KRR-B
Gehäuse
CJO16
Dynamische Belastung
123000 N
Statische Belastung
87000 N