INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJO70-XL

  • ERIKS:11670105
  • Hersteller:9467450000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 653.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJO
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
226 mm
Höhe
226 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
178 mm
Lager
GNE70-XL-KRR-B
Gehäuse
CJO14
Dynamische Belastung
111000 N
Statische Belastung
68000 N