CHF 398.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 430.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJO |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 195 mm |
Höhe | 195 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Lager | GNE60-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJO12 |
Dynamische Belastung | 82000 N |
Statische Belastung | 52000 N |