Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJO50-XL

  • ERIKS:11670103
  • Hersteller:RCJO50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJO
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
175 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
132 mm
Lager
GNE50-XL-KRR-B
Gehäuse
CJO10
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
38000 N