Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJO40-XL

  • ERIKS:11670102
  • Hersteller:9467100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJO
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
150 mm
Höhe
150 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
112 mm
Lager
GNE40-XL-KRR-B
Gehäuse
CJO08
Dynamische Belastung
44500 N
Statische Belastung
26000 N