CHF 163.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJO |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 135 mm |
Höhe | 135 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 100 mm |
Lager | GNE35-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJO07 |
Dynamische Belastung | 36500 N |
Statische Belastung | 20900 N |