CHF 131.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJO |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 125 mm |
Höhe | 125 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95 mm |
Lager | GNE30-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJO06 |
Dynamische Belastung | 29500 N |
Statische Belastung | 16700 N |