Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJO100-XL-I

  • ERIKS:11670099
  • Hersteller:000884014-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'355.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'465.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJO
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
310 mm
Höhe
310 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
242 mm
Lager
GNE100-KRR-B
Gehäuse
CJO20
Dynamische Belastung
184000 N
Statische Belastung
141000 N