Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJA40-N

  • ERIKS:11835485
  • Hersteller:9860380000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJA
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Dynamische Belastung
31000 N
Statische Belastung
19700 N