Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ90-XL-I

  • ERIKS:23196091
  • Hersteller:RCJ90
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 778.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 841.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
235 mm
Höhe
235 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
187 mm
Lager
GE90-KRR-B
Gehäuse
GG.CJ18
Dynamische Belastung
109000 N
Statische Belastung
79000 N