CHF 489.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 528.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Länge | 197 mm |
Höhe | 197 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 153 mm |
Lager | GE80-KRR-B |
Gehäuse | GG.CJ16 |
Dynamische Belastung | 76000 N |
Statische Belastung | 54000 N |