Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ70-XL-I

  • ERIKS:23196094
  • Hersteller:RCJ70
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
188 mm
Höhe
188 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Lager
GE70-KRR-B
Gehäuse
GG.CJ14
Dynamische Belastung
66000 N
Statische Belastung
44000 N