CHF 214.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 175 mm |
Höhe | 175 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143 mm |
Lager | GE60-KRR-B |
Gehäuse | GG.CJ12-N |
Dynamische Belastung | 56000 N |
Statische Belastung | 36000 N |