Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ60-XL-N

  • ERIKS:14185067
  • Hersteller:094571350-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
175 mm
Höhe
175 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Lager
GE60-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ12