Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ50-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:11670096
  • Hersteller:96277070000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
143 mm
Höhe
143 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Lager
GE50-KRR-B-FA125.5
Gehäuse
GG.CJ10-N-FA125.1
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N