Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ45-XL-I

  • ERIKS:11670094
  • Hersteller:8311230000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
137 mm
Höhe
137 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
GE45-KRR-B
Gehäuse
GG.CJ09