




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 137 mm |
Höhe | 137 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Lager | GE45-KRR-B-FA125.5 |
Gehäuse | GG.CJ09-FA125.1 |