Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ40-XL-N-FA125

  • ERIKS:11670093
  • Hersteller:96273590000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Lager
GE40-KRR-B-FA125.5
Gehäuse
GG.CJ08-N-FA125.1
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N