CHF 95.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.5 mm |
Lager | GE40-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJ08 |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 19800 N |