Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ35-XL-FA164

  • ERIKS:14191603
  • Hersteller:000978264-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N