Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ30-XL-N

  • ERIKS:11670089
  • Hersteller:RCJ30N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Höhe
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
GE30-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ06
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N