Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ25-XL-N-FA125

  • ERIKS:23526676
  • Hersteller:0096272430000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
95 mm
Höhe
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
GE25-XL-KRR-B-FA125
Gehäuse
CJ05
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
7800 N