Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ25-XL-N

  • ERIKS:11670088
  • Hersteller:96421370000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
95 mm
Höhe
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
GE25-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ05
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
7800 N