Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ20-XL-N

  • ERIKS:11670087
  • Hersteller:96411300000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
86 mm
Höhe
86 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
GE20-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ04
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N