CHF 52.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.12inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Länge | 76 mm |
Höhe | 76 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 54 mm |
Lager | GE17-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJ03 |
Dynamische Belastung | 10100 N |
Statische Belastung | 4750 N |