CHF 1'506.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'628.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 120 mm |
Länge | 305 mm |
Höhe | 305 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 240 mm |
Lager | GE120-KRR-B |
Gehäuse | GG.CJ24 |
Dynamische Belastung | 165000 N |
Statische Belastung | 131000 N |