Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung RCJ100-XL

  • ERIKS:23196085
  • Hersteller:RCJ100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'086.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'174.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
265 mm
Höhe
265 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Lager
GE100-XL-KRR-B
Gehäuse
CJ20
Dynamische Belastung
130000 N
Statische Belastung
93000 N