CHF 129.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 162 mm |
Höhe | 162 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | GRAE55-NPP-B |
Gehäuse | CJ11 |
Dynamische Belastung | 46000 N |
Statische Belastung | 29000 N |
CHF 131.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026