CHF 157.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 143 mm |
Höhe | 143 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B-FA125 |
Gehäuse | GEH.CJ10-TV-HLA |
Dynamische Belastung | 37500 N |
Statische Belastung | 23200 N |