CHF 90.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 137 mm |
Höhe | 137 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Lager | GRAE45-NPP-B |
Gehäuse | CJ09 |