Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung PCJ40-XL-N-FA125

  • ERIKS:23196029
  • Hersteller:PCJ40-N-FA125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
130 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.5 mm
Lager
GRAE40-NPP-B-FA125.5
Gehäuse
CJ08
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N