CHF 116.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.5 mm |
Lager | GRAE40-XL-NPP-B-FA125 |
Gehäuse | GEH.CJ08-TV-HLA |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 19800 N |