Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung PCJ30-XL-N-FA125

  • ERIKS:14185107
  • Hersteller:094704503-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Höhe
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
GRAE30-NPP-B-FA125.5
Gehäuse
CJ06