CHF 61.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 108 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.5 mm |
Lager | GRAE30-XL-NPP-B |
Gehäuse | CJ06 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |
CHF 54.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.93inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026