Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung PCJ25-XL-N

  • ERIKS:11670321
  • Hersteller:PCJ25-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
95 mm
Höhe
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Gehäuse
CJ05
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
7800 N
Alternativen

CHF 45.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026