CHF 78.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJ |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 95 mm |
Höhe | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Lager | GRAE25-NPP-B-FA107/125.5 |
Gehäuse | GEH.CJ05-TV |
Dynamische Belastung | 14900 N |
Statische Belastung | 7800 N |